{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCGT 110204 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HU7310 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | N | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | AM | |
Toleranz | G | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 350 m/min - 600 m/min | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260982 HU7310 | |
EAN/GTIN | 4045197671004 | |
Številka proizvajalca | 260982 HU7310 |