{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | DIN 8024 | |
Nihanje | z dušenjem | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | A40X STFCR/L16 | |
Nastavitveni kot κ | 90 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TC.. 16T3.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 50 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 240 mm | |
Celotna dolžina L | 345 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 50 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260920 40/16 | |
EAN/GTIN | 4067263623199 | |
Številka proizvajalca | 260920 40/16 |