CC.T 060202 CU7010

Št. art.: 260050 CU7010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,66 € / kos
  • od 10 kos
    5,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
855 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060202
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst CU7010
Rezalni material Cermet
Prevleka neprevlečeni
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SS
Toleranz MF
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 m/min - 210 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 80 m/min - 140 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260050 CU7010
EAN/GTIN 4045197666789
Številka proizvajalca 260050 CU7010

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
neprekinjeno
 
suho