{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Velikost ploščice | 6 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Globina notranjega struženja do | 8×D | |
Rezalni material | HM | |
Norm | DIN 8024 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | E12M SCLCR/L06 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 14 mm | |
Srednji premik L3 | 8 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 11,5 mm | |
Dolžina glave L1 | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 260016 12/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651822 | |
Številka proizvajalca | 260016 12/06 |