Držalo za notranje struženje HM 8/06 mm

Št. art.: 260016 8/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 8 mm
    Velikost ploščice 6 mm
    Vrsta uporabe desno
    Globina notranjega struženja do 8×D
    Rezalni material HM
    Standard DIN 8024
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala E08K SCLCR/L06
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 10 mm
    Srednji premik L3 5 mm
    Višina vpenjanja L2 7,6 mm
    Dolžina glave L1 10 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 260016 8/06
    EAN/GTIN 4045197651808
    Številka proizvajalca 260016 8/06

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico