CC.T 060202, Zvrst: HB7130-2

Št. art.: 260050 HB7130-2
Popust
8,70 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,18 € 8,70 € / kos
  • od 10 kos
    5,15 € 7,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
484 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060202
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7130-2
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov VS
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 270 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260050 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406750091
Številka proizvajalca 260050 HB7130-2

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CC.T 060202, Zvrst: HB7130-2

CC.T 060202, Zvrst: HB7130-2

po ponudbi
Na zalogi
484 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,70 €
6,18 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
7,25 €
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
680 kosov na zalogi
od 1  Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
494 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CCMT 060202 CCMT 060202 CCMT 060202
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni material HM HM HM
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,1 mm/v - 0,3 mm/v 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Glavna uporaba M M MF
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 270 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico