{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | HB7140-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | VS | |
Toleranca | MF | |
Globina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 70 m/min - 260 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260050 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818942 | |
Številka proizvajalca | 260050 HB7140-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CC.T 060202 HB7140-1
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
595 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 |
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Lomilec odrezkov | VS | MF | VS |
Glavna uporaba | M | MF | M |