CC.T 060202, Zvrst: HB7315-1

Št. art.: 260050 HB7315-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,00 € / kos
  • od 10 kos
    12,50 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 060202
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7315-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AF
Toleranca G
Globina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260050 HB7315-1
EAN/GTIN 4062406769291
Številka proizvajalca 260050 HB7315-1

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CC.T 060202, Zvrst: HB7315-1

CC.T 060202, Zvrst: HB7315-1

po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,44 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,2 mm 0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 060202 CCGT 060202
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni material HM HM
Globina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm 0,05 mm - 0,5 mm
Zvrst HB7315-1 HU7315-1
Podajanje f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v 0,03 mm/v - 0,1 mm/v

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico