Nož za notranje struženje HSS 0410/03 mm

Št. art.: 260023 0410/03
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 10 mm
Velikost ploščice 3 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala AH0410H SCLCR/L03
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0301..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 5 mm
Srednji premik L3 2,5 mm
Višina vpenjanja L2 9 mm
Širina vratu L4 4 mm
Dolžina glave L1 24 mm
Celotna dolžina L 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 13
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260023 0410/03
EAN/GTIN 4045197652089
Številka proizvajalca 260023 0410/03