{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vijačni nastavki PrecisionBits | |
Profil Torx® | TX6 | |
celotna dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
6-kotno držalo vijačnega nastavka | E 6,3 | |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek |
Številka izdelka | 674248 TX6 | |
EAN/GTIN | 7610733249787 | |
Številka proizvajalca | E6.400/6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3, Profil Torx®: TX6
po ponudbi
Na zalogi
406 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.342 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
0,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
celotna dolžina | 50 mm | 25 mm |
Profil Torx® | TX6 | TX6 |
Vrsta izdelka | Vijačni nastavek | Vijačni nastavek |