Nož za notranje struženje HSS, levi, ⌀ držala/velikost ploščice: 1012/06mm

Št. art.: 260023 1012/06
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 12 mm
Velikost ploščice 6 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala AH1012K SCLCR/L06
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 14 mm
Srednji premik L3 7 mm
Višina vpenjanja L2 11 mm
Širina vratu L4 10 mm
Dolžina glave L1 38 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260023 1012/06
EAN/GTIN 4045197652140
Številka proizvajalca 260023 1012/06