Garnitura nožev za notranje struženje HSS, levi

Št. art.: 260025
Nastavi ceno 4 kos (89,75 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm
Srednji premik L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
Višina vpenjanja L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
Širina vratu L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Celotna dolžina L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
Prevesna dolžina L1 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 7
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 260025
EAN/GTIN 4045197652218
Številka proizvajalca 260025
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com