Nož za notranje struženje HSS 20/09 mm

Št. art.: 260023 20/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Norm: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 20 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Norm Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala AH20R SCLCR/L09
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 09T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 23 mm
Srednji premik L3 13 mm
Višina vpenjanja L2 18 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Prevesna dolžina L1 100 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260023 20/09
EAN/GTIN 4045197652188
Številka proizvajalca 260023 20/09