Nož za notranje struženje HSS 25/12 mm

Št. art.: 260023 25/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 5×D
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 25 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 5×D
Rezalni material HSS
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala AH25R SCLCR/L12
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 1204..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 28 mm
Srednji premik L3 15,5 mm
Višina vpenjanja L2 23 mm
Celotna dolžina L 200 mm
Prevesna dolžina L1 125 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 9
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260023 25/12
EAN/GTIN 4045197652195
Številka proizvajalca 260023 25/12