CC.T 09T304, Zvrst: HU7310

Št. art.: 260150 HU7310
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,18 € / kos
  • od 10 kos
    10,15 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.768 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HU7310
Rezalni material HM
Prevleka neprevlečeni
Glavna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov AM
Toleranca G
Globina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 m/min - 600 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260150 HU7310
EAN/GTIN 4045197668059
Številka proizvajalca 260150 HU7310
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho