CC.T 09T304, Zvrst: HB725-1

Št. art.: 260150 HB725-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,42 € / kos
  • od 10 kos
    7,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.661 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCMW 09T304
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB725-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov UM1
Toleranca M
Globina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 250 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260150 HB725-1
EAN/GTIN 4062406765927
Številka proizvajalca 260150 HB725-1