Vrtljiva obračalna ploščica za sredinsko obdelavo CCGT 09T304/30

Št. art.: GG2668 09T304/30
Nastavi ceno 30 kos (7,73 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HU 7310
Lomilec odrezkov AM
število kosov 30
Globina reza ap 0,25 mm - 3,25 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 350 mm/min - 600 mm/min
Vsebina 260150 HU7310
ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT09T304
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2668 09T304/30
EAN/GTIN 4067263097396
Številka proizvajalca GG2668 09T304/30