CCGT 030102 PR1535

Št. art.: 260041 PR1535
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 030102
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst PR1535
Rezalni material HM
Prevleka Megacoat Nano
Glavna uporaba M
Dodatna uporaba S
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov MFP-PF
Globina reza ap 0,03 mm - 0,2 mm
Podajanje f 0,02 mm/v - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 160 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 40 m/min - 60 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Poravnalno struženje
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260041 PR1535
EAN/GTIN 4960664871551
Številka proizvajalca TLC58751

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico