Držalo za notranje struženje HM 6/03 mm

Št. art.: 260017 6/03
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Rezalni material: HM
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 6 mm
Velikost ploščice 3 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 8×D
Rezalni material HM
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala E06J SCLCR/L03
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CC.. 0301..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 7 mm
Srednji premik L3 3,5 mm
Višina vpenjanja L2 5,8 mm
Dolžina glave L1 10 mm
Celotna dolžina L 110 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 19
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260017 6/03
EAN/GTIN 4045197651877
Številka proizvajalca 260017 6/03