{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 030102 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | PR1725 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | MP-CF | |
Globina reza ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Podajanje f | 0,02 mm/v - 0,1 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 180 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 100 m/min - 150 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Poravnalno struženje | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 260041 PR1725 | |
EAN/GTIN | 4960664890354 | |
Številka proizvajalca | TLM00057 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
CCGT 030102, Zvrst: PR1725
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
21,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.435 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.435 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
15,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCGT 030102 | CCGT 030102 | CCGT 030102 |
Rezalni pogoji | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen |
Podajanje f | 0,02 mm/v - 0,1 mm/v | 0,03 mm/v - 0,1 mm/v | 0,03 mm/v - 0,25 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 60 m/min - 180 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |