{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7035-1 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SM | |
Toleranca | M | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 8 mm | |
Podajanje f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 320 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250156 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197873859 | |
Številka proizvajalca | 250156 HB7035-1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Zvrst: HB7035-1
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.347 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
689 kosov na zalogi
od
1
Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
325 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Rezalni material | HM | Karbidna trdina | Karbidna trdina | HM |
Globina reza ap | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Zvrst | HB7035-1 | HB7020 | HB7010-1 | HBT020 |
Lomilec odrezkov | SM | SM | SM | PM |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 280 m/min |