Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 120404, za srednje grobo obdelavo, Zvrst: HB7130-2

Št. art.: 250156 HB7130-2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,18 € / kos
  • od 10 kos
    7,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.454 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-Code Wendeschneidplatte CNNG 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7130-2
Rezalni material HM
Hauptanwendung M
Schnittbedingung rahlo prekinjen
Spanbrecher VM
Toleranz M
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 70 m/min - 240 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250156 HB7130-2
EAN/GTIN 4062406749286
Številka proizvajalca 250156 HB7130-2
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com