CNMG 120404, Zvrst: HB7120-1

Št. art.: 250156 HB7120-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,68 € / kos
  • od 10 kos
    8,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
667 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7120-1
Rezalni material HM
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov VM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 260 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250156 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819611
Številka proizvajalca 250156 HB7120-1

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMG 120404, Zvrst: HB7120-1

CNMG 120404, Zvrst: HB7120-1

po ponudbi
Na zalogi
667 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.419 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.328 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120404 CNMG 120404 CNMG 120404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni material HM HM HM
Zvrst HB7120-1 HB7140-1 HBT130
Lomilec odrezkov VM VM MM
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 50 m/min - 200 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico