CNMG 120404, Zvrst: HB730-1

Št. art.: 250156 HB730-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,68 € / kos
  • od 10 kos
    8,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
220 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120404
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB730-1
Rezalni material HM
Prevleka Nano-PVD
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov XUM
Toleranca M
Globina reza ap 0,5 mm - 6 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 35 m/min - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250156 HB730-1
EAN/GTIN 4062406239459
Številka proizvajalca 250156 HB730-1

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno