CNMG 120404 HU7305-1

Št. art.: 250156 HU7305-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,92 € / kos
  • od 10 kos
    9,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
783 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice CNNG 120404
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HU7305-1
    Rezalni material HM
    Prevleka neprevlečeni
    Glavna uporaba N
    Rezalni pogoji rahlo prekinjen
    Lomilec odrezkov AM1
    Toleranca M
    Globina reza ap 0,2 mm - 5 mm
    Podajanje f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 400 m/min - 700 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250156 HU7305-1
    EAN/GTIN 4062406745585
    Številka proizvajalca 250156 HU7305-1

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico