Nož za notranje struženje, jeklo 32/12 mm

Št. art.: 250036 32/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala Ds 32 mm
    Velikost ploščice 12 mm
    Vrsta uporabe desni
    Globina notranjega struženja do 3×D
    Standard DIN 8024
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka držala A32S PCLNR/L12
    Nastavitveni kot κ 95 stopinj
    primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 40 mm
    Srednji premik L3 22 mm
    Višina vpenjanja L2 31 mm
    Celotna dolžina L 250 mm
    Podložna ploščica 259031 2
    Kolenska ročica 259015 2
    Vijak kolenske ročice 259018 2
    Garnitura vzmeti 259044 2
    Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
    Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250036 32/12
    EAN/GTIN 4045197650207
    Številka proizvajalca 250036 32/12

    Opis

    Izvedba:

    Noži za notranje struženje PCLNR 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico