Jeklen nož za notranje struženje A.. PCLNR 95°, za obračalne rezalne ploščice CN.., desno

Št. art.: 250036 40/12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 40 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka držala A40T PCLNR/L12
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 50 mm
Srednji premik L3 27 mm
Višina vpenjanja L2 38,5 mm
Celotna dolžina L 300 mm
Podložna ploščica 259031 2
Kolenska ročica 259015 2
Vijak kolenske ročice 259018 2
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250036 40/12
EAN/GTIN 4045197650214
Številka proizvajalca 250036 40/12
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNR 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico