CNMG 120404, Zvrst: HBT130

Št. art.: 250196 HBT130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.328 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HBT130
Rezalni material HM
Prevleka TiCN
Glavna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov MM
Globina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Podajanje f 0,12 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 200 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250196 HBT130
EAN/GTIN 4062406256128
Številka proizvajalca 250196 HBT130

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


CNMG 120404, Zvrst: HBT130

CNMG 120404, Zvrst: HBT130

po ponudbi
Na zalogi
1.328 kosov na zalogi
6,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
667 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,68 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.419 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120404 CNMG 120404 CNMG 120404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Rezalni material HM HM HM
Zvrst HBT130 HB7120-1 HB7140-1
Lomilec odrezkov MM VM VM
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 200 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico