{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 120404 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HBT020 | |
Rezalni material | HM | |
Prevleka | TiCN | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | PM | |
Globina reza ap | 0,8 mm - 5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,45 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 280 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka |
250196 HBT020
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4062406256135
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
250196 HBT020
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |