{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 18,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 39 mm | |
Prevesna dolžina LA | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 112 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235000 18,5 | |
EAN/GTIN | 4062406252786 | |
Številka proizvajalca | 235000 18,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo 18,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
287,00 €
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
352,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | 2×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Nazivni ⌀ D | 18,5 | 18,5 |
Dolžina držala Ls | 56 mm | 56 mm |
Uporabna dolžina L1 | 39 mm | 38 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |