{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vrtalnik | |
Nazivni ⌀ D | 18,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 38 mm | |
Prevesna dolžina LA | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 060305 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 234000 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197739643 | |
Številka proizvajalca | 234000 18,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo, 2×D, ⌀ DC: 18,5mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
352,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
287,00 €
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | 2×D |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Serija | Vrtalnik | HOLEX Pro |