{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vrtalnik | |
Nazivni ⌀ D | 22 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 44 mm | |
Prevesna dolžina LA | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 070306 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 234000 22 | |
EAN/GTIN | 4045197739711 | |
Številka proizvajalca | 234000 22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
362,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
297,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nazivni ⌀ D | 22 | 22 |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 25 | 25 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |