{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 16 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 35 mm | |
Prevesna dolžina LA | 51 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235000 16 | |
EAN/GTIN | 4062406252755 | |
Številka proizvajalca | 235000 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 2×D, ⌀ DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
336,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 16 | 16 | 16 |
Držalo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dolžina držala Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Strategija odrezovanja | HPC | MTC | HPC |