{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 21 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 45 mm | |
Prevesna dolžina LA | 64 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,3 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235000 21 | |
EAN/GTIN | 4062406252816 | |
Številka proizvajalca | 235000 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 2×D, ⌀ DC: 21mm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
300,00 €
208,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
278,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
366,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | 2×D | 2×D |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje |
Nazivni ⌀ D | 21 | 21 | 21 |
Držalo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Dolžina držala Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | MTC | HPC |
Uporabna dolžina L1 | 45 mm | 42 mm | 42 mm |