{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 38 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 80 mm | |
Za colski ⌀ | 1 1/2 col | |
Prevesna dolžina LA | 111 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 70 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,35 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 181 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235000 38 | |
EAN/GTIN | 4062406253004 | |
Številka proizvajalca | 235000 38 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 2×D, ⌀ DC: 38mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
401,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
490,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Dolžina držala Ls | 70 mm | 60 mm | 68 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 80 mm | 76 mm | 76 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |