{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HOLEX Pro | |
Nazivni ⌀ D | 25 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 53 mm | |
Prevesna dolžina LA | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,3 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 133 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235000 25 | |
EAN/GTIN | 4062406252861 | |
Številka proizvajalca | 235000 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno HOLEX Pro Drill kombinirano držalo, 2×D, ⌀ DC: 25mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
302,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
386,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 25 | 25 | 25 |
⌀ držala Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dolžina držala Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Uporabna dolžina L1 | 53 mm | 50 mm | 50 mm |
Prevesna dolžina LA | 75 mm | 74 mm | 71 mm |