DGTR 25.4B-3XL-D65 Ojačana kompaktna držala za orodje za rezkanje utorov in odrezovanje palic premera do 65 mm

Št. art.: 2302992
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DO-GRIPXL
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302992
EAN/GTIN 7291075328400
Številka proizvajalca 2302992
L-število L23920 3304

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Globina rezanja, max. (CDX): 1,28″
  • Celotna dolžina (OAL): 5,91″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.094″
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 1.28″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Dolžina glave (LH): 1.7″
  • Celotna dolžina (OAL): 5.91″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 2.6″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIPXL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico