DGTL 25B-2XL-D60 Ojačana kompaktna vpenjalna držala za zarezovanje in odrezovanje palic premera do 65 mm

Št. art.: 2301744
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIPXL
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301744
EAN/GTIN 7291075328257
Številka proizvajalca 2301744
L-število L23920 1310

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja, max. (CDX) 30 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,74 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina glave (levo) 43,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 60 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIPXL" Poglej vse