DGTR 20B-2XL-D60 Ojačana kompaktna vpenjalna držala za zarezovanje in odrezovanje palic premera do 65 mm

Št. art.: 2302848
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DO-GRIPXL
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302848
    EAN/GTIN 7291075328332
    Številka proizvajalca 2302848
    L-število L23920 1905

    Opis

    Opis:

    Orodje za odrezovanje, globina rezanja, max. (CDX) 30 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,74 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 30 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Dolžina glave (levo) 43,2 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 60 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DO-GRIPXL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico