DGTL 19B-2XL-D60 Ojačana kompaktna držala za orodje za utore in odrezovanje palic do premera 65 mm

Št. art.: 2302851
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DO-GRIPXL
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302851
    EAN/GTIN 7291075328356
    Številka proizvajalca 2302851
    L-število L23920 3159

    Opis

    Opis:

    • Držalo za orodje za odrezovanje
    • Globina rezanja, max. (CDX): 1,18″
    • Celotna dolžina (OAL): 5,91″

    Lastnosti:

    • Širina telesa (WB): 0.069″
    • Najvecja globina rezanja (CDX): 1.18″
    • Smer rezanja (HAND): Left Hand
    • Dolžina glave (LH): 1.7″
    • Celotna dolžina (OAL): 5.91″
    • Višina stebla (H): 0.752″
    • Širina trna (B): 0.752″
    • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 2.4″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DO-GRIPXL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico