DGTL 25.4B-3XL-D65 Ojačana kompaktna držala za orodja za rezkanje utorov in odrezovanje palic s premerom do 65 mm

Št. art.: 2302991
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIPXL
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302991
EAN/GTIN 7291075328394
Številka proizvajalca 2302991
L-število L23920 3309

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Globina rezanja, max. (CDX): 1,28″
  • Celotna dolžina (OAL): 5,91″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.094″
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 1.28″
  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Dolžina glave (LH): 1.7″
  • Celotna dolžina (OAL): 5.91″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 2.6″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIPXL" Poglej vse