DGTR 20B-3XL-D65 Ojačana kompaktna vpenjalna držala za zarezovanje in odrezovanje palic premera do 65 mm

Št. art.: 2302801
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIPXL
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302801
EAN/GTIN 7291075328271
Številka proizvajalca 2302801
L-število L23920 1801

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, globina reza, maks (CDX) 32,5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 32,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina glave (levo) 43,2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 65 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIPXL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico