{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HELISLOT | |
⌀ rezila DC | 80 mm | |
efektivno število rezil Zef | 5 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 10 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
maksimalna globina zareze ae maks | 20 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 16 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 27 mm | |
Širina zareze ap | 12 mm | |
Oznaka proizvajalca | SDN D080-12-27-XN09 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 227722 80/5 | |
EAN/GTIN | 7291075430813 | |
Številka proizvajalca | 3343109 |