HELISLOT rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, ⌀ DC / Zeff: 80/5mm

Št. art.: 227716 80/5
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC / Zeff (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELISLOT
⌀ rezila DC 80 mm
Izvedba držala z izvrtino
efektivno število rezil Zef 5
Število rezalnih obračalnih ploščic 30
maksimalna globina rezanja ap maks 69 mm
Celotna dolžina Lcelotna 85 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XNMU130608
Oznaka proizvajalca SM D080-69-5-32R XN13
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227716 80/5
EAN/GTIN 7291075377750
Številka proizvajalca 3181248

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


HELISLOT rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, ⌀ D<sub>C</sub> / Z<sub>eff</sub>: 80/5mm

HELISLOT rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, ⌀ DC / Zeff: 80/5mm

po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
2.010,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
1.121,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
1.601,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezalnih obračalnih ploščic 30 20 30
⌀ vpenjalne izvrtine 32 mm 32 mm 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XNMU130608 AP.. 1805.. LO.. 130708
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino z izvrtino
⌀ rezila DC 80 mm 80 mm 80 mm
Serija HELISLOT Softcut® Power Tang
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELISLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico