{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | z navojem | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | |
Vpenjalni navoj M | M16 | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 60,4 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 63 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3,3 mm | |
Kot rampe αmaks | 2,1 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 220,9 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TP..1003.. | |
Oznaka proizvajalca | HM390 ETP D32-4-M16 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226484 32/4 | |
EAN/GTIN | 7291075332810 | |
Številka proizvajalca | 3106996 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HELI3MILL rezkalna glava za kotno rezkanje 32/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
403,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
294,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
360,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 | 4 |
Vpenjalni navoj M | M16 | M16 | M16 |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | Kotno rezkanje | Cirkularno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 35 mm | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
⌀ rezila DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |