NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje 32/4 mm

Št. art.: 225750 32/4
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEODO
⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala Cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 5 mm
Prevesna dolžina L1 45 mm
Celotna dolžina Lcelotna 130 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SZ.U0804..
Oznaka proizvajalca S890 ESZ D32-4-C32-R08
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225750 32/4
EAN/GTIN 7291075481624
Številka proizvajalca 3417101

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovit sistem za rezkanje za plano rezkanje in rezkanje 90-stopinjskih ramen. Za grobo obdelavo in predobdelavo, zlasti jekla in litega železa. Stroškovno učinkovit zaradi 8 rezil na obračalno rezalno ploščico. Izjemno stabilno ležišče obračalne ploščice v ležišču plošče v obliki lastovičjega repa.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEODO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico