{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 40 mm | |
Število rezil Z | 5 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 50 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 150 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225200 40/5L | |
EAN/GTIN | 4960664648221 | |
Številka proizvajalca | THN05035 |