{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225200 20/2 | |
EAN/GTIN | 4960664648092 | |
Številka proizvajalca | THN05009 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° MEW 20/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
239,81 €
137,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
250,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
320,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevesna dolžina L1 | 30 | 50 | 30 |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje ;Kotno rezkanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 | 160 | 160 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
⌀ držala Ds h6 | 20 | 20 | 20 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |