{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Število rezil Z | 2 | |
Izvedba držala | cilindrično držalo | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje; Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 10 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 150 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 20 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. | |
Velikost obračalne ploščice | 10 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225200 20/2L | |
EAN/GTIN | 4960664648115 | |
Številka proizvajalca | THN05013 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kotni rezkar 90° MEW 20/2L mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
263,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
257,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
251,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevesna dolžina L1 | 40 | 30 | 50 |
Uporaba za rezkanje | Pogrezovanje ;Kotno rezkanje | Kotno rezkanje ;Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje | Cirkularno rezkanje ;Poševno pogrezanje ;Kotno rezkanje |
primerna obračalna rezalna ploščica | LOMU.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Izvedba držala | cilindrično držalo | cilindrično držalo | Držalo Weldon |
⌀ rezila DC | 20 | 20 | 20 |
Nastavni kot κ | 90 | 90 | 90 |