LOMU..04ER-GM 10

Št. art.: 225220 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LOMU...04ER-GM
Tip 10
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst PR1525
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,06 mm - 0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225220 10
EAN/GTIN 4960664674794
Številka proizvajalca TLB04340

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Obračalne rezalne ploščice s prevleko MEGACOAT in 4 rezili − z dvostransko izvedbo. Bistveno manjša rezalna sila zaradi velikih aksialnih cepilnih kotov do največ 10°.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 x D.